Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLLÉ VIPER Schutzbrille (VIPCI) EN 166, Sichtscheibe klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOLLÉ VIPER Schutzbrille (VIPCI) EN 166, Sichtscheibe klar
BOLLÉ VIPER Schutzbrille (VIPCI) EN 166, Sichtscheibe klar
BOLLÉ VIPER Schutzbrille (VIPCI) EN 166, Sichtscheibe klar
Artikel-Nr.:
     1955-2000067091
Hersteller:
     Bollé Safety
Herst.-Nr.:
     41947
EAN/GTIN:
     4025888161298
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille

BOLLÉ VIPER SCHUTZBRILLE (VIPCI)

Norm: EN 166
Farbe: Rahmen/Bügel: Nylon, schwarz
Sichtscheibe:kratzfest beschichtet, klar
moderne runde Form
integrierter seitlicher Schutz
längenverstellbare Bügel
Gewicht: ca 28 g
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
41947
Werksnummer:
41947
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
Ursprungsland:
TW
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0101-41947
Farbe:
klar
Material:
EN 166, SICHTSCHEIBE KLAR
Produktart:
Schutzbrille
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,84*
€ 8,59*
1
€ 8,95*
ab € 5,53*
€ 8,70*
3 Tage
778
1
€ 4,95*
ab € 6,02*
€ 9,15*
1
€ 5,90*
ab € 5,42*
€ 9,18*
Lager 1955
50
10
€ 5,99*
ab € 7,50*
€ 9,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 93,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.