| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000067080 Herst.-Nr.: 4176 EAN/GTIN: 4025888132809 |
| |
|
| | |
| CRAFTSMAN SCHUTZBRILLE TECTOR
Norm: EN 166 Sichtscheibe: Klar Rahmen: Blau Optische Klasse: 1 Einscheibenbrille mit integriertem Seitenschutz Scheibe mit Antikratzbeschichtung| beständig gegenVerkratzen und viele Chemikalien Bügel längenverstellbar
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 4176 | Werksnummer: | 4176 | Gewicht netto Kg: | 0,040000 | Gewicht brutto Kg: | 0,040000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | klar | Material: | EN 166, SCHEIBE KLAR | Produktart: | Schutzbrille |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bügelschutzbrille, Einscheibenbrille, Gestellbrille, Laborschutzbrille, Mehrzweckschutzbrille, Schutzbrille, Schutzbrillen, Sicherheitsbrille, Universalschutzbrille, Chemikalienschutzbrille, Säureschutzbrille, schutzbrille tector en 166, arbeitsschutzbrille, arbeitsschutzbrille en 166 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 1,10* | € 1,84* | | | | | | | | | | | € 4,19* | ab € 1,76* | € 3,06* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 3,18* | € 5,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|