Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INDIREKT Vollsichtbrille TECTOR EN 166, mit Ventilations-Knöpfen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
INDIREKT Vollsichtbrille TECTOR EN 166, mit Ventilations-Knöpfen
INDIREKT Vollsichtbrille TECTOR EN 166, mit Ventilations-Knöpfen
INDIREKT Vollsichtbrille TECTOR EN 166, mit Ventilations-Knöpfen
Artikel-Nr.:
     1955-2000067076
Hersteller:
     Tector
Herst.-Nr.:
     4156
EAN/GTIN:
     4025888211023
Suchbegriffe:
Korbschutzbrille
Panorama-Schutzbrille
Panoramabrille
Vollschutzbrille

INDIREKT* VOLLSICHTBRILLE TECTOR, MIT VENTILATIONS-KNÖPFEN

indirekt belüftet durch 4 große Belüfter
abdichtender Sitz
komfortabel
Norm: EN 166
Material: Scheibe: Polycarbonat Rahmen: PVC
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4156
Werksnummer:
4156
Gewicht netto Kg:
0,090000
Gewicht brutto Kg:
0,090000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0222-4156
Material:
EN 166, MIT VENTILATIONS-KNÖPFEN
Produktart:
Vollsichtsbrille
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.