Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNER Anstoßkappe TECTOR® 100% Baumwolle, EN 812, Marine 54-59


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUNNER Anstoßkappe TECTOR® 100% Baumwolle, EN 812, Marine 54-59
RUNNER Anstoßkappe TECTOR® 100% Baumwolle, EN 812, Marine 54-59
RUNNER Anstoßkappe TECTOR® 100% Baumwolle, EN 812, Marine 54-59
Artikel-Nr.:
     1955-2000067036
Hersteller:
     Tector
Herst.-Nr.:
     4034_069
EAN/GTIN:
     4025888201222
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe

RUNNER, Anstoßkappe, Tector

Farbe: Marine
Norm: EN 812
Material, Baseballkappe: 100% Baumwolle
Material, Schale: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Kopfweite 54-59 cm, individuell einstellbar
guter Tragekomfort
Größenverstellung durch Klettverschluss
gute Belüftung durch seitliche Öffnungen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4034_069
Werksnummer:
4034-069
Gewicht netto Kg:
0,200000
Gewicht brutto Kg:
0,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Farbe: dunkelblau
Norm:
EN 812
Material:
100% BAUMWOLLE
Produktart:
Anstoßkappe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 7,11*
€ 10,92*
5 Tage
4
€ 4,90*
ab € 10,47*
€ 15,80*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.