Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RUNNER Anstoßkappe TECTOR® 100% Baumwolle, EN 812, Blau 54-59


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RUNNER Anstoßkappe TECTOR® 100% Baumwolle, EN 812, Blau 54-59
RUNNER Anstoßkappe TECTOR® 100% Baumwolle, EN 812, Blau 54-59
RUNNER Anstoßkappe TECTOR® 100% Baumwolle, EN 812, Blau 54-59
Artikel-Nr.:
     1955-2000067034
Hersteller:
     Tector
Herst.-Nr.:
     4034_006
EAN/GTIN:
     4025888201307
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe

RUNNER, Anstoßkappe, Tector

Farbe: Blau
Norm: EN 812
Material, Baseballkappe: 100% Baumwolle
Material, Schale: Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Kopfweite 54-59 cm, individuell einstellbar
guter Tragekomfort
Größenverstellung durch Klettverschluss
gute Belüftung durch seitliche Öffnungen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4034_006
Werksnummer:
4034-006
Gewicht netto Kg:
0,200000
Gewicht brutto Kg:
0,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
Farbe: blau
Norm:
EN 812
Material:
100% BAUMWOLLE
Produktart:
Anstoßkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.