Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GREG Anstoßkappe ELYSEE® Baumwolle/Polyester, EN 812, Grau 53-59


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GREG Anstoßkappe ELYSEE® Baumwolle/Polyester, EN 812, Grau 53-59
GREG Anstoßkappe ELYSEE® Baumwolle/Polyester, EN 812, Grau 53-59
Artikel-Nr.:
     1955-2000067010
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     4020_089
EAN/GTIN:
     4025888174229
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe

GREG, Anstoßkappe, Elysee

Farbe: Grau
Norm: EN 812
Material, Baseballkappe: 65% Polyester, 35% Baumwolle
Material, Schale: Polypropylen
Kopfweite: 53-59 cm, individuell einstellbar
Qualitativ hochwertige Baseballkappe
Größenverstellung durch Schiebeverschluss
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4020_089
Werksnummer:
4020-089
Gewicht netto Kg:
0,200000
Gewicht brutto Kg:
0,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Farbe: grau
Norm:
EN 812
Produktart:
Anstoßkappe
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 17,25*
€ 21,23*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 18,15*
€ 21,33*
Lager 1955
5
€ 5,39*
ab € 18,17*
€ 21,55*
6 Tage
9
€ 4,90*
ab € 18,61*
€ 22,82*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 22,45*
€ 25,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,39*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.