Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freischneide-Set PELTOR V40CH510A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freischneide-Set PELTOR V40CH510A
Freischneide-Set PELTOR V40CH510A
Freischneide-Set PELTOR V40CH510A
Artikel-Nr.:
     1955-2000067001
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4012
EAN/GTIN:
     4025888132878
Suchbegriffe:
Drahtschutzschirm
Gitter Forsthelm
Helm-Gehörschutz-Set
Helm-Kapselgehörschutz-Set

FREISCHNEIDE-SET PELTOR V40CH510A

mit Kapselgehörschutz Optime I (SNR-Wert: 27dB)
Netz aus mattlackiertem rostfreiem Stahl
Schutz vor Spänen und Einstichen
Visier aufklappbar Lichtreduktion: 25%
Norm: Gehörschutz: Visier: EN 352-1
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4012
Werksnummer:
4012
Gewicht netto Kg:
0,600000
Gewicht brutto Kg:
0,600000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0222-4012
Material:
PELTOR®
Produktart:
Freischneide-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,51*
€ 87,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.