| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000066995 Herst.-Nr.: 4008_006 EAN/GTIN: 4025888133165 |
| |
|
| | |
| ROCKMAN C6, Schutzhelm, Rockman
Norm: EN 397 Material, Helmschale: Polyethylen Material, Schweißband: Vlies Kopfweite: 54-62 cm, einstellbar Kältebeständigkeit: bis -30°C Gewicht: ca. 315 g hochbelastbare Helmschale durch modernste Gitterstruktur Schale übernimmt Dämpfungsaufgaben der Innenausstattung obenliegende Ventilationsöffnungen (Kamineffekt) Pinlock-Verschluss Aufnahmevorrichtung für Kinnriemen mit Selbstauslösung Nackenschutz Regenrinne 30 mm Stecktaschen zur Aufnahme aller gängigen Helm-Bügelgehörschützer und Visierhalterungen 6-Punkt-Aufhängung aus hoch reißfesten Textilbändern sehr saugfähiges Schweißband aus Vlies mit neutralem pH-Wert zur bestmöglichen Vermeidung von Allergien Farbe: Blau
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 4008_006 | Werksnummer: | 4008-006 | Gewicht netto Kg: | 0,390000 | Gewicht brutto Kg: | 0,390000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Groesse: | Farbe: blau | Norm: | EN 397 | Material: | EN 397 | Produktart: | Schutzhelm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 8,68* | € 12,87* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 24,95* | ab € 13,65* | € 19,75* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 14,01* | € 20,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|