Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROCKMAN C6, Schutzhelm, Rockman, 6-Punkt-Textilaufhängung, EN 397, Weiß 54-62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROCKMAN C6, Schutzhelm, Rockman, 6-Punkt-Textilaufhängung, EN 397, Weiß 54-62
ROCKMAN C6, Schutzhelm, Rockman, 6-Punkt-Textilaufhängung, EN 397, Weiß 54-62
ROCKMAN C6, Schutzhelm, Rockman, 6-Punkt-Textilaufhängung, EN 397, Weiß 54-62
ROCKMAN C6, Schutzhelm, Rockman, 6-Punkt-Textilaufhängung, EN 397, Weiß 54-62
Artikel-Nr.:
     1955-2000066991
Hersteller:
     Rockman
Herst.-Nr.:
     4008_002
EAN/GTIN:
     4025888133127
Suchbegriffe:
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm
Bauhelm

ROCKMAN C6, Schutzhelm, Rockman

Norm: EN 397
Material, Helmschale: Polyethylen
Material, Schweißband: Vlies
Kopfweite: 54-62 cm, einstellbar
Kältebeständigkeit: bis -30°C
Gewicht: ca. 315 g
hochbelastbare Helmschale durch modernste Gitterstruktur
Schale übernimmt Dämpfungsaufgaben der Innenausstattung
obenliegende Ventilationsöffnungen (Kamineffekt)
Pinlock-Verschluss
Aufnahmevorrichtung für Kinnriemen mit Selbstauslösung
Nackenschutz
Regenrinne
30 mm Stecktaschen zur Aufnahme aller gängigen Helm-Bügelgehörschützer und Visierhalterungen
6-Punkt-Aufhängung aus hoch reißfesten Textilbändern
sehr saugfähiges Schweißband aus Vlies mit neutralem pH-Wert zur bestmöglichen Vermeidung von Allergien
Farbe: Weiß
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4008_002
Werksnummer:
4008-002
Gewicht netto Kg:
0,390000
Gewicht brutto Kg:
0,390000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Norm:
EN 397
Material:
EN 397
Produktart:
Schutzhelm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
13
€ 5,99*
ab € 8,51*
€ 12,78*
23 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 13,99*
€ 19,98*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.