Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOB, Schutzhelm, Tector, 6-Punkt-Kunststoffaufhängung, EN 397, 52-61, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BOB, Schutzhelm, Tector, 6-Punkt-Kunststoffaufhängung, EN 397, 52-61, Orange
BOB, Schutzhelm, Tector, 6-Punkt-Kunststoffaufhängung, EN 397, 52-61, Orange
BOB, Schutzhelm, Tector, 6-Punkt-Kunststoffaufhängung, EN 397, 52-61, Orange
Artikel-Nr.:
     1955-2000066973
Hersteller:
     Tector
Herst.-Nr.:
     4004_005
EAN/GTIN:
     4025888210804
Suchbegriffe:
Elektrikerhelm
Industriehelm
Industrieschutzhelm
Arbeitsschutzhelm

BOB, Schutzhelm, Tector

Farbe: Orange
Norm: EN 397
Material, Helmschale: Polyethylen
Material, Schweißband: Kunstleder
Kopfweite: 52-61 cm, einstellbar
Kältebeständigkeit: bis -10°C
Elektrische Isolierung: 440 VAC
Gewicht: ca. 310 g
keine Belüftungsöffnungen
6-Punkt-Aufhängung aus Kunststoff
weit in den Nacken reichendes Kopfband für optimalen Sitz
30 mm Stecktaschen zur Aufnahme von Zubehör
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4004_005
Werksnummer:
4004-005
Gewicht netto Kg:
0,360000
Gewicht brutto Kg:
0,360000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
Farbe: orange
Norm:
EN 397
Material:
KUNSTSTOFFAUSSTATTUNG, EN 397
Produktart:
Schutzhelm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.