Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S5 Wathose Orange - EN ISO 20345 S5, Gr. 45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S5 Wathose Orange - EN ISO 20345 S5, Gr. 45
S5 Wathose Orange - EN ISO 20345 S5, Gr. 45
S5 Wathose Orange - EN ISO 20345 S5, Gr. 45
Artikel-Nr.:
     1955-2000066963
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     37160_45
EAN/GTIN:
     4025888234381
Suchbegriffe:
Angler-Hose
Anglerhose
Kanalarbeiterhose
Kanalhose

S5 Wathose Orange

ORANGE
EN ISO 20345 S5
Größe: 45 Hose Material: PVC auf Polyester-Trägergewebe, 700 g/m² Stiefel Material: Schaft: PVC/Nitril, Sohle: PVC/Nitril
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
37160_45
Werksnummer:
37160-45
Gewicht netto Kg:
4,350000
Gewicht brutto Kg:
4,350000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
45
Material:
ORANGE - EN ISO 20345 S5
Produktart:
Wathose
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 60,50*
€ 60,50*
Lager 1955
5
1
€ 5,99*
ab € 49,89*
€ 66,50*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,04*
€ 77,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.