Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORWAY - S5 Seestiefel PREMIUM Olivgrün mit Knieverstärkung, Gr. 46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NORWAY - S5 Seestiefel PREMIUM Olivgrün mit Knieverstärkung, Gr. 46
NORWAY - S5 Seestiefel PREMIUM Olivgrün mit Knieverstärkung, Gr. 46
NORWAY - S5 Seestiefel PREMIUM Olivgrün mit Knieverstärkung, Gr. 46
Artikel-Nr.:
     1955-2000066956
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     37150_46
EAN/GTIN:
     4025888214611
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

NORWAY - S5 SEESTIEFEL PREMIUM MIT KNIEVERSTÄRKUNG

Norm: Stiefel: EN 345 S5
Hose: Material: PVC auf Polyester- Trägergewebe 600 g/m2
Stiefel: Material: Schaft: PVC/Nitril
Sohle: PVC/Nitril
Farbe: olivgrün
Knieverstärkung
inkl. 1 Reparatur-Set
Nähte doppelt verschweißt
Träger individuell einstellbar mit Kunststoff- Schnallen
Größen: 46
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
37150_46
Werksnummer:
37150-46
Gewicht netto Kg:
3,600000
Gewicht brutto Kg:
3,600000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
olivgrün
Groesse:
46
Material:
MIT KNIEVERSTÄRKUNG, INKL. REPARATUR-SET
Produktart:
Stiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 49,60*
€ 59,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 48,70*
€ 57,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 46,20*
€ 54,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 44,69*
€ 53,18
pro Paar
ab 20 Paar
€ 42,81*
€ 50,94
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 36,69*
€ 43,66
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.