| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000066927 Herst.-Nr.: 37120_44 EAN/GTIN: 4025888214352 |
| |
|
| | |
| NORWAY - S5 WATHOSE, STANDARD MIT S5-PVC-STIEFELN
Norm: Stiefel: EN 345 S5 Hose: Material: PVC auf Polyester- Trägergewebe 600 g/m2 Stiefel: Material: Schaft: PVC/Nitril Sohle: PVC/Nitril Farbe: olivgrün Nähte doppelt verschweißt Träger individuell einstellbar mit Kunststoff- Schnallen Größen: 44
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 37120_44 | Werksnummer: | 37120-44 | Gewicht netto Kg: | 3,680000 | Gewicht brutto Kg: | 3,680000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | olivgrün | Groesse: | 44 | Material: | OLIVGRÜN, MIT S5-PVC-STIEFELN | Produktart: | PVC-Stiefel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, Angler-Hose, Anglerhose, Kanalarbeiterhose, Kanalhose, Wat-Hose, Wathose, sicherheitsstiefel s5 44, arbeitsschutzstiefel, arbeitsschutzstiefel 44 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 48,41* | € 61,18* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 48,69* | € 61,24* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 50,31* | € 62,98* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 49,27* | € 67,76* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 55,87* | € 70,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|