Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORWAY - S5 Wathose STANDARD Olivgrün mit S5-PVC-Stiefeln, Gr. 43


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NORWAY - S5 Wathose STANDARD Olivgrün mit S5-PVC-Stiefeln, Gr. 43
NORWAY - S5 Wathose STANDARD Olivgrün mit S5-PVC-Stiefeln, Gr. 43
NORWAY - S5 Wathose STANDARD Olivgrün mit S5-PVC-Stiefeln, Gr. 43
Artikel-Nr.:
     1955-2000066926
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     37120_43
EAN/GTIN:
     4025888214345
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzstiefel
Arbeitssicherheitsstiefel
Bau-Winterstiefel
Bausicherheitsstiefel

NORWAY - S5 WATHOSE, STANDARD MIT S5-PVC-STIEFELN

Norm: Stiefel: EN 345 S5
Hose: Material: PVC auf Polyester- Trägergewebe 600 g/m2
Stiefel: Material: Schaft: PVC/Nitril
Sohle: PVC/Nitril
Farbe: olivgrün
Nähte doppelt verschweißt
Träger individuell einstellbar mit Kunststoff- Schnallen
Größen: 43
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
37120_43
Werksnummer:
37120-43
Gewicht netto Kg:
3,680000
Gewicht brutto Kg:
3,680000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
olivgrün
Groesse:
43
Material:
OLIVGRÜN, MIT S5-PVC-STIEFELN
Produktart:
PVC-Stiefel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 48,23*
€ 63,90*
1 Tag
21
€ 5,50*
ab € 49,06*
€ 63,96*
3 Tage
15
€ 5,99*
ab € 50,48*
€ 65,81*
5 Tage
21
€ 5,99*
ab € 55,71*
€ 72,88*
€ 5,95*
ab € 55,96*
€ 74,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,90*
€ 70,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
37120-40
ab € 48,16*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
37120-41
ab € 48,43*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
37120-42
ab € 48,57*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
37120-44
ab € 48,48*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
37120-45
ab € 48,36*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
37120-46
ab € 48,26*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
37120-47
ab € 48,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.