Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NORWAY - Wathose PREMIUM Olivgrün mit Zugband, Gr. 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NORWAY - Wathose PREMIUM Olivgrün mit Zugband, Gr. 40
NORWAY - Wathose PREMIUM Olivgrün mit Zugband, Gr. 40
NORWAY - Wathose PREMIUM Olivgrün mit Zugband, Gr. 40
Artikel-Nr.:
     1955-2000066914
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     37110_40
EAN/GTIN:
     4025888214239
Suchbegriffe:
Angler-Hose
Anglerhose
Kanalarbeiterhose
Kanalhose

NORWAY - WATHOSE PREMIUM MIT ZUGBAND

Hose: Material: PVC auf Polyester- Trägergewebe 600 g/m2
Stiefel: Material: Schaft: PVC Sohle: PVC/Nitril
Farbe: olivgrün
Zugband im Brustbereich
Knieverstärkung
1 Innentasche
inkl. 1 Reparatur-Set
Nähte doppelt verschweißt
Träger individuell einstellbar mit Kunststoff- Schnallen
Größen: 40
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
37110_40
Werksnummer:
37110-40
Gewicht netto Kg:
3,800000
Gewicht brutto Kg:
3,800000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
olivgrün
Groesse:
40
Material:
MIT ZUGBAND, KNIEVERSTÄRKUNG, INNENTASCH
Produktart:
Wathose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,32*
€ 67,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.