Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORSTSTIEFEL-SCHNÜRSENKEL - Rund (5 Paar)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FORSTSTIEFEL-SCHNÜRSENKEL - Rund (5 Paar)
FORSTSTIEFEL-SCHNÜRSENKEL - Rund (5 Paar)
FORSTSTIEFEL-SCHNÜRSENKEL - Rund (5 Paar)
Artikel-Nr.:
     1955-2000066889
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     36655
EAN/GTIN:
     4025888214673
Suchbegriffe:
Forstschutzstiefel
Forstsicherheitsstiefel
Forststiefel
Schnittschutzstiefel

FORSTSTIEFEL-SCHNÜRSENKEL - RUND

Länge 280 cm
Ersatzsenkel für Forststiefel 35520 Eibe und 33850 Robinie
Farbe: schwarz-orange
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
36655
Werksnummer:
36655
Gewicht netto Kg:
0,170000
Gewicht brutto Kg:
0,170000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
0101-36655
Material:
5 PAAR
Produktart:
Schnürsenkel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,69*
€ 25,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,47*
€ 25,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,24*
€ 24,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,45*
€ 23,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,85*
€ 22,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,35*
€ 18,27
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.