Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EINZIEHSTRUMPF mit Cordstulpe, Craftland 3645_39 Gr.39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
EINZIEHSTRUMPF mit Cordstulpe, Craftland 3645_39 Gr.39
EINZIEHSTRUMPF mit Cordstulpe, Craftland 3645_39 Gr.39
EINZIEHSTRUMPF mit Cordstulpe, Craftland 3645_39 Gr.39
Artikel-Nr.:
     1955-2000066838
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     3645_39
EAN/GTIN:
     4025888051964
Suchbegriffe:
Einziehsocken
Einziehstrumpf
Faserpelzsocken
Rosshaarsocken

EINZIEHSTRUMPF MIT CORDSTULPE

Trägergewebe: 80% Schurwolle/ 20% Polyester
Flor: 100% Schurwolle
Cordstulpe: 80% Baumwolle/ 20% Polyester
Farbe: natur
für die Stiefel VARIANT, FARMER und andere
Größe: 39
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3645_39
Werksnummer:
3645-39
Gewicht netto Kg:
0,200000
Gewicht brutto Kg:
0,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
39
Produktart:
Einziehstrumpf
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 12,15*
€ 17,61*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 15,22*
€ 21,57*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 17,61*
€ 20,96
pro Paar
ab 2 Paar
€ 17,23*
€ 20,50
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,27*
€ 19,36
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,63*
€ 18,60
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,12*
€ 17,99
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,15*
€ 14,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.