Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECKEL Baumwoll-Socke Weiss, Gr. 35 S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ECKEL Baumwoll-Socke Weiss, Gr. 35 S
ECKEL Baumwoll-Socke Weiss, Gr. 35 S
ECKEL Baumwoll-Socke Weiss, Gr. 35 S
Artikel-Nr.:
     1955-2000066811
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     3608_35 S
EAN/GTIN:
     4025888074208
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken

ECKEL BAUMWOLL-SOCKE

Material: 100% Baumwolle
Größe: 35 S
Farbe: weiß
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
3608_35 S
Werksnummer:
3608-35S
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
35 - 38
Material:
WEISS
Produktart:
Socke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Paar (ab € 1,886* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,25*
€ 16,9575
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,88*
€ 16,5172
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,62*
€ 15,0178
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,35*
€ 14,6965
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,99*
€ 14,2681
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,43*
€ 11,2217
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.