Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFE GIGANT PVC - Stiefel EUROFORT EN ISO 20345 S4, 38 cm hoch, Weiß, Gr.40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
SAFE GIGANT PVC - Stiefel EUROFORT EN ISO 20345 S4, 38 cm hoch, Weiß, Gr.40
SAFE GIGANT PVC - Stiefel EUROFORT EN ISO 20345 S4, 38 cm hoch, Weiß, Gr.40
SAFE GIGANT PVC - Stiefel EUROFORT EN ISO 20345 S4, 38 cm hoch, Weiß, Gr.40
Artikel-Nr.:
     1955-2000066733
Hersteller:
     Euromax
Herst.-Nr.:
     35470_40
EAN/GTIN:
     4025888027785
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

SAFE GIGANT, PVC - Stiefel, Eurofort

Diese bewährten PVC-Stiefel zeichnen sich aus durch:
EN ISO 20345 S4
hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
Stahlkappe
antistatische, öl-, säure-, benzin- und fettbeständige Laufsohle
Verstärkungsrippen auf dem Schaft
Reflexpunkte an der Ferse

Material: PVC/Nitril
Gewicht: 2,4 kg/Paar
Farbe: Weiß
Schafthöhe: ca. 38 cm
Größe: 40
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35470_40
Werksnummer:
35470-40
Gewicht netto Kg:
2,500000
Gewicht brutto Kg:
2,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
40
Norm:
EN ISO 20345 S4
Produktart:
Stiefel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,14*
€ 24,25*
11 Tage
4
€ 5,95*
ab € 21,98*
€ 30,74*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,25*
€ 28,86
pro Paar
ab 2 Paar
€ 23,89*
€ 28,43
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,68*
€ 26,99
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,79*
€ 25,93
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,98*
€ 24,97
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,14*
€ 20,40
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.