Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HALIFAX, PVC - Stiefel, Craftland, EN ISO 20345 S4, ca. 38 cm hoch, Weiß, Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
HALIFAX, PVC - Stiefel, Craftland, EN ISO 20345 S4, ca. 38 cm hoch, Weiß, Gr. 40
HALIFAX, PVC - Stiefel, Craftland, EN ISO 20345 S4, ca. 38 cm hoch, Weiß, Gr. 40
HALIFAX, PVC - Stiefel, Craftland, EN ISO 20345 S4, ca. 38 cm hoch, Weiß, Gr. 40
Artikel-Nr.:
     1955-2000066721
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     35460 4025888223606
EAN/GTIN:
     4025888223606
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Arbeitsschutzstiefel

HALIFAX, PVC - Stiefel, Craftland

Diese neue Premium-PVC-Stiefelserie zeichnet sich aus durch:
EN ISO 20345 S4
hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
Verstärkungsrippen auf dem Schaft
Reflexpunkt an der Ferse
Stahlkappe
bis zu 10% leichter als herkömmliche PVC-Stiefel
weich und geschmeidig wie PU-Material
sehr robust und extrem langlebig
spezielle PVC-Nitril-Materialkomposition für eine hohe Beständigkeit gegen industrielle sowie biologische Chemikalien wie mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Blut, Desinfektionsmittel, Gülle, verschiedene Chemikalien
antistatische, öl-, säure-, benzin- und fettbeständige Laufsohle

Gewicht: 2,3 kg/Paar
Farbe: Weiß
Schafthöhe: ca. 38 cm
Größe: 40
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35460 4025888223606
Werksnummer:
35460_40
Profil:
40
Gewicht netto Kg:
2,460000
Gewicht brutto Kg:
2,460000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
1
€ 4,90*
ab € 21,10*
€ 23,18*
13 Tage
k.A.
2
€ 4,95*
ab € 21,00*
€ 24,34*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 23,18*
€ 27,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 22,40*
€ 26,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,10*
€ 25,11
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.