Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FOGGIA THERMIC PU/Nitril- Stiefel W12 COFRA®, Grün/Schwarz Gr.45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
FOGGIA THERMIC PU/Nitril- Stiefel W12 COFRA®, Grün/Schwarz Gr.45
FOGGIA THERMIC PU/Nitril- Stiefel W12 COFRA®, Grün/Schwarz Gr.45
FOGGIA THERMIC PU/Nitril- Stiefel W12 COFRA®, Grün/Schwarz Gr.45
Artikel-Nr.:
     1955-2000066714
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     35390_45
EAN/GTIN:
     4025888241617
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

FOGGIA THERMIC PU/NITRIL-STIEFEL W12 COFRA

Farbe: GRÜN/SCHWARZ
DIN: EN ISO 20345:2011 S5 CI HRO SRC
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35390_45
Werksnummer:
35390-45
Gewicht netto Kg:
3,740000
Gewicht brutto Kg:
3,740000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
45
Material:
*COFRA®* GRÜN/SCHWARZ EN ISO 20345:2011
Produktart:
Stiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,91*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 92,60*
€ 110,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,30*
€ 108,65
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,38*
€ 103,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 83,66*
€ 99,56
pro Paar
ab 500 Paar
€ 71,91*
€ 85,57
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.