Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ANZI PU Stiefel W12 COFRA Grün/Schwarz EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC, Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ANZI PU Stiefel W12 COFRA Grün/Schwarz EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC, Gr. 38
ANZI PU Stiefel W12 COFRA Grün/Schwarz EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC, Gr. 38
ANZI PU Stiefel W12 COFRA Grün/Schwarz EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC, Gr. 38
Artikel-Nr.:
     1955-2000066686
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     35387_38
EAN/GTIN:
     4025888241761
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

ANZI PU STIEFEL W12 COFRA

GRÜN/SCHWARZ
EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35387_38
Werksnummer:
35387-38
Gewicht netto Kg:
2,800000
Gewicht brutto Kg:
2,800000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
38
Norm:
EN ISO 20345:2011 S5 CI SRC
Produktart:
Stiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,16*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 72,68*
€ 86,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 71,77*
€ 85,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 68,18*
€ 81,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,72*
€ 78,21
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,16*
€ 65,64
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.