Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANDWIRT, PVC - Stiefel, Eurofort, EN ISO 20345 S5, ca. 38 cm hoch, Grün, Gr. 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
LANDWIRT, PVC - Stiefel, Eurofort, EN ISO 20345 S5, ca. 38 cm hoch, Grün, Gr. 42
LANDWIRT, PVC - Stiefel, Eurofort, EN ISO 20345 S5, ca. 38 cm hoch, Grün, Gr. 42
LANDWIRT, PVC - Stiefel, Eurofort, EN ISO 20345 S5, ca. 38 cm hoch, Grün, Gr. 42
Artikel-Nr.:
     1955-2000066614
Hersteller:
     Euromax
Herst.-Nr.:
     35372_42
EAN/GTIN:
     4025888036398
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

LANDWIRT, PVC - Stiefel, Eurofort

Diese bewährte Stiefelserie zeichnet sich aus durch:
EN ISO 20345 S5
hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
Verstärkungsrippen auf dem Schaft
Reflexpunkt an der Ferse
Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle
antistatische, öl-, säure-, benzin- und fettbeständige Laufsohle
in den Größe 37 - 50 erhältlich

Material: PVC/Nitril
Gewicht: 2,5 kg/Paar
Farbe: Grün
Schafthöhe: ca. 38 cm
Größe: 42
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35372_42
Werksnummer:
35372-42
Gewicht netto Kg:
2,550000
Gewicht brutto Kg:
2,550000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
42
Material:
EN ISO 20345 S5 OLIV
Produktart:
Stiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,74*
  
Preis gilt ab 20 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,24*
€ 28,85
pro Paar
ab 2 Paar
€ 23,62*
€ 28,11
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,33*
€ 26,57
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,48*
€ 25,56
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,74*
€ 24,68
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.