Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANDWIRT, PVC - Stiefel, Eurofort, EN ISO 20345 S5, ca. 38 cm hoch, Grün, Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen
LANDWIRT, PVC - Stiefel, Eurofort, EN ISO 20345 S5, ca. 38 cm hoch, Grün, Gr. 38
LANDWIRT, PVC - Stiefel, Eurofort, EN ISO 20345 S5, ca. 38 cm hoch, Grün, Gr. 38
LANDWIRT, PVC - Stiefel, Eurofort, EN ISO 20345 S5, ca. 38 cm hoch, Grün, Gr. 38
Artikel-Nr.:
     1955-2000066610
Hersteller:
     Euromax
Herst.-Nr.:
     35372_38
EAN/GTIN:
     4025888036350
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

LANDWIRT, PVC - Stiefel, Eurofort

Diese bewährte Stiefelserie zeichnet sich aus durch:
EN ISO 20345 S5
hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
Verstärkungsrippen auf dem Schaft
Reflexpunkt an der Ferse
Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle
antistatische, öl-, säure-, benzin- und fettbeständige Laufsohle
in den Größe 37 - 50 erhältlich

Material: PVC/Nitril
Gewicht: 2,5 kg/Paar
Farbe: Grün
Schafthöhe: ca. 38 cm
Größe: 38
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35372_38
Werksnummer:
35372-38
Gewicht netto Kg:
2,550000
Gewicht brutto Kg:
2,550000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
38
Material:
EN ISO 20345 S5 OLIV
Produktart:
Stiefel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 17,14*
€ 24,14*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 21,43*
€ 30,00*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,14*
€ 28,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 23,78*
€ 28,30
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,58*
€ 26,87
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,69*
€ 25,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 20,88*
€ 24,85
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 17,14*
€ 20,40
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.