Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROMASTER PVC - Stiefel EUROFORT, EN 345 S5 SRA, ca. 38 cm hoch, Gelb, Gr.46


Menge:  Paar  
Produktinformationen
EUROMASTER PVC - Stiefel EUROFORT, EN 345 S5 SRA, ca. 38 cm hoch, Gelb, Gr.46
EUROMASTER PVC - Stiefel EUROFORT, EN 345 S5 SRA, ca. 38 cm hoch, Gelb, Gr.46
EUROMASTER PVC - Stiefel EUROFORT, EN 345 S5 SRA, ca. 38 cm hoch, Gelb, Gr.46
Artikel-Nr.:
     1955-2000066556
Hersteller:
     Euromax
Herst.-Nr.:
     35362_46
EAN/GTIN:
     4025888108279
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

EUROMASTER, PVC - Stiefel, Eurofort

Diese preiswerte Stiefelserie zeichnet sich aus durch:
EN 345 S5
hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle
antistatische, öl-, säure-, benzin- und fettbeständige Laufsohle

Material: PVC/Nitril
Gewicht: 2,0 kg/Paar
Farbe: Gelb
Schafthöhe: ca. 38 cm
Größe: 46
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35362_46
Werksnummer:
35362-46
Gewicht netto Kg:
2,400000
Gewicht brutto Kg:
2,400000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
46
Material:
EN ISO 20345 S 5 GELB
Produktart:
Stiefel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
2
€ 5,99*
ab € 12,99*
€ 18,50*
€ 4,90*
ab € 14,99*
€ 21,85*
1 Tag
unbekannt
€ 5,95*
ab € 15,63*
€ 22,02*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 18,50*
€ 22,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 18,25*
€ 21,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 17,31*
€ 20,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 16,59*
€ 19,74
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,99*
€ 19,03
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,99*
€ 15,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Euromax
35362_39
ab € 11,35*
Ähnlich
Euromax
35362_40
ab € 13,08*
Ähnlich
Euromax
35362_41
ab € 13,01*
Ähnlich
Euromax
35362_42
ab € 14,96*
Ähnlich
Euromax
35362_43
ab € 13,02*
Ähnlich
Euromax
35362_44
ab € 13,06*
Ähnlich
Euromax
35362_45
ab € 13,02*
Ähnlich
Euromax
35362_47
ab € 13,07*
Ähnlich
Euromax
35362_48
ab € 14,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.