Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROFORT, Baustiefel, Eurofort, EN ISO 20345 S5, ca. 38 cm hoch, Gelb, Gr. 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
EUROFORT, Baustiefel, Eurofort, EN ISO 20345 S5, ca. 38 cm hoch, Gelb, Gr. 43
EUROFORT, Baustiefel, Eurofort, EN ISO 20345 S5, ca. 38 cm hoch, Gelb, Gr. 43
EUROFORT, Baustiefel, Eurofort, EN ISO 20345 S5, ca. 38 cm hoch, Gelb, Gr. 43
Artikel-Nr.:
     1955-2000066541
Hersteller:
     Euromax
Herst.-Nr.:
     35361_43
EAN/GTIN:
     4025888051278
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

EUROFORT, Baustiefel, Eurofort

Diese bewährte Stiefelserie zeichnet sich aus durch:
EN ISO 20345 S5
hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
Verstärkungsrippen auf dem Schaft
Reflexpunkt an der Ferse
Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle
antistatische, öl-, säure-, benzin- und fettbeständige Laufsohle

Material: PVC/Nitril
Gewicht: 2,5 kg/Paar
Farbe: Gelb
Schafthöhe: ca. 38 cm
Größe: 43
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35361_43
Werksnummer:
35361-43
Gewicht netto Kg:
2,300000
Gewicht brutto Kg:
2,300000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
43
Material:
EN ISO 20345 S5 GELB
Produktart:
Stiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,10*
  
Preis gilt ab 20 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 24,44*
€ 29,08
pro Paar
ab 2 Paar
€ 24,09*
€ 28,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,71*
€ 27,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 21,90*
€ 26,06
pro Paar
ab 20 Paar
€ 21,10*
€ 25,11
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.