Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GÄRTNER PVC - Stiefel EUROFORT halbhoch, EN 347 O4, Olivgrün, Gr.41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
GÄRTNER PVC - Stiefel EUROFORT halbhoch, EN 347 O4, Olivgrün, Gr.41
GÄRTNER PVC - Stiefel EUROFORT halbhoch, EN 347 O4, Olivgrün, Gr.41
GÄRTNER PVC - Stiefel EUROFORT halbhoch, EN 347 O4, Olivgrün, Gr.41
Artikel-Nr.:
     1955-2000066337
Hersteller:
     Euromax
Herst.-Nr.:
     35022_41
EAN/GTIN:
     4025888021028
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

GÄRTNER, PVC - Stiefel, Eurofort

Diese preisstarke Stiefelserie zeichnet sich aus durch:
EN 347 O4
Textilfutter
öl-, benzin- und säurebeständig
Material: PVC
Farbe: Olivgrün
Schafthöhe: ca. 28 cm
Größe: 41
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35022_41
Werksnummer:
35022-41
Gewicht netto Kg:
1,600000
Gewicht brutto Kg:
1,600000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
olivgrün
Groesse:
41
Material:
EN ISO 20347-O4 OLIVGRÜN
Produktart:
Stiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,29*
€ 14,63
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,09*
€ 14,39
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,36*
€ 13,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,93*
€ 13,01
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,48*
€ 12,47
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,28*
€ 9,85
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.