Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFEU, Garten - Clogs, Eurofort, herausnehmbares Fußbett, Grün, Gr. 43/44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
EFEU, Garten - Clogs, Eurofort, herausnehmbares Fußbett, Grün, Gr. 43/44
EFEU, Garten - Clogs, Eurofort, herausnehmbares Fußbett, Grün, Gr. 43/44
EFEU, Garten - Clogs, Eurofort, herausnehmbares Fußbett, Grün, Gr. 43/44
Artikel-Nr.:
     1955-2000066318
Hersteller:
     Euromax
Herst.-Nr.:
     35017_43/44
EAN/GTIN:
     4025888108033
Suchbegriffe:
Gartenclogs
PVC Clogs
Antirutsch-Clogs
Clogs

EFEU, Garten - Clogs, Eurofort

Diese Garten - Clogs zeichnen sich aus durch:
anatomische Form
herausnehmbares, anatomisches Fußbett
Material: PVC
Farbe: Grün
Größe: 43/44
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35017_43/44
Werksnummer:
35017-43/44
Gewicht netto Kg:
0,900000
Gewicht brutto Kg:
0,900000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grün
Groesse:
43
Material:
GRÜN
Produktart:
Clog
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
42
20
Frei Haus
ab € 7,70*
€ 9,33*
3 Tage
1000
1
€ 6,99*
ab € 7,0818*
€ 10,2318*
1
€ 9,80*
ab € 7,22*
€ 10,42*
1
€ 9,80*
ab € 7,22*
€ 10,42*
Lager 1955
5
1
€ 5,99*
ab € 7,60*
€ 11,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,06*
€ 13,16
pro Paar
ab 2 Paar
€ 10,53*
€ 12,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,96*
€ 11,85
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,69*
€ 11,53
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,21*
€ 10,96
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,60*
€ 9,04
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.