Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VEILCHEN, Garten - Clogs, Eurofort, herausnehmbares Fußbett, Blau, Gr. 43/44


Menge:  Paar  
Produktinformationen
VEILCHEN, Garten - Clogs, Eurofort, herausnehmbares Fußbett, Blau, Gr. 43/44
VEILCHEN, Garten - Clogs, Eurofort, herausnehmbares Fußbett, Blau, Gr. 43/44
VEILCHEN, Garten - Clogs, Eurofort, herausnehmbares Fußbett, Blau, Gr. 43/44
Artikel-Nr.:
     1955-2000066312
Hersteller:
     Euromax
Herst.-Nr.:
     35015_43/44
EAN/GTIN:
     4025888107791
Suchbegriffe:
Gartenclogs
PVC Clogs
Antirutsch-Clogs
Clogs

VEILCHEN, Garten - Clogs, Eurofort

Diese Garten - Clogs zeichnen sich aus durch:
anatomische Form
herausnehmbares, anatomisches Fußbett
Material: PVC
Farbe: Blau
Größe: 43/44
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
35015_43/44
Werksnummer:
35015-43/44
Gewicht netto Kg:
0,900000
Gewicht brutto Kg:
0,900000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
43
Material:
BLAU
Produktart:
Clog
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 11,44*
€ 13,61
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,05*
€ 13,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 10,36*
€ 12,33
pro Paar
ab 10 Paar
€ 9,89*
€ 11,77
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,52*
€ 11,33
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,61*
€ 9,06
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.