Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CESENA, Slipper, Sanitary, EN 345 S2, Weiß, Gr. 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
CESENA, Slipper, Sanitary, EN 345 S2, Weiß, Gr. 40
CESENA, Slipper, Sanitary, EN 345 S2, Weiß, Gr. 40
CESENA, Slipper, Sanitary, EN 345 S2, Weiß, Gr. 40
Artikel-Nr.:
     1955-2000066143
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     34623_40
EAN/GTIN:
     4025888058932
Suchbegriffe:
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
Arztschuhe
Laborschuhe

CESENA, Slipper, Sanitary

Diese weißen Schuhe zeichnen sich aus durch:
EN 345 S2
Schaft aus WAT-OUT
Gummizug unter der Lasche
Airlight-bedeckte, anatomische Decksohle
antistatische und antibakterielle Brandsohle
Stahlkappe
antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 1-Schichten-PUR-Sohle
gepolsterter Schaftrand
Hinterkappenfutter aus Airlight
lieferbar ab Größe 35

Farbe: Weiß
Schuhweite: 10,5
Größe: 40

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
34623_40
Werksnummer:
34623-40
Gewicht netto Kg:
1,000000
Gewicht brutto Kg:
1,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
40
Material:
*WICA®* WEISS EN ISO 20345 S2 SRC
Produktart:
Slipper
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 30,44*
€ 40,82*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 30,39*
€ 41,13*
10 Tage
50
Frei Haus
ab € 47,16*
€ 61,57*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 41,13*
€ 48,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 39,65*
€ 47,18
pro Paar
ab 5 Paar
€ 36,68*
€ 43,65
pro Paar
ab 10 Paar
€ 35,65*
€ 42,42
pro Paar
ab 20 Paar
€ 35,05*
€ 41,71
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 30,39*
€ 36,16
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.