Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VASTO, Sicherheits - Slipper, Sanitary, EN ISO 20345 S2, Weiß, Gr. 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
VASTO, Sicherheits - Slipper, Sanitary, EN ISO 20345 S2, Weiß, Gr. 41
VASTO, Sicherheits - Slipper, Sanitary, EN ISO 20345 S2, Weiß, Gr. 41
VASTO, Sicherheits - Slipper, Sanitary, EN ISO 20345 S2, Weiß, Gr. 41
Artikel-Nr.:
     1955-2000066084
Hersteller:
     Basic Line
Herst.-Nr.:
     34607_41
EAN/GTIN:
     4025888199154
Suchbegriffe:
Küchenschuhe
Lebensmittel Hygiene Schuhe
Arztschuhe
Laborschuhe

VASTO, Sicherheits - Slipper, Sanitary

Diese preiswerte, weiße Schuhserie zeichnet sich aus durch:
EN ISO 20345 S2
Schaft aus Mikrofaser
waschbar bis 30 °
Gummizug unter der Lasche
anatomisch geformte Decksohle
antibakteriell ausgerüstetes Futter
korrosionsfreie Stahlkappe
antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Sohle
gepolsteter Schaftrand

Farbe: Weiß
Schuhweite: 10,5
Größe: 41

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
34607_41
Werksnummer:
34607-41
Gewicht netto Kg:
1,450000
Gewicht brutto Kg:
1,450000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiss
Groesse:
41
Material:
WEISS EN ISO 20 345 S2
Produktart:
Slipper
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 23,77*
€ 28,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 23,29*
€ 27,72
pro Paar
ab 5 Paar
€ 21,10*
€ 25,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 20,08*
€ 23,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 19,49*
€ 23,19
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 15,96*
€ 18,99
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.