Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROBINIE, Forst - Schnürstiefel, EN ISO 17249 S2 KL. 1, Schwarz, Gr. 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
ROBINIE, Forst - Schnürstiefel, EN ISO 17249 S2 KL. 1, Schwarz, Gr. 39
ROBINIE, Forst - Schnürstiefel, EN ISO 17249 S2 KL. 1, Schwarz, Gr. 39
ROBINIE, Forst - Schnürstiefel, EN ISO 17249 S2 KL. 1, Schwarz, Gr. 39
Artikel-Nr.:
     1955-2000065822
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     33850_39
EAN/GTIN:
     4025888215939
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

ROBINIE, Forst - Schnürstiefel, Craftland

Dieser neue Forstarbeiter-Schnürstiefel zeichnet sich aus durch:
EN ISO 17249:2007 A, E, CI, S2, FO, WRU, HRO
KWF geprüft
Schaft aus hochwertigem, hydrophobiertem Büffel-Rindnarbenleder
gepolsterter Kragen aus Büffelleder
Blattfutter Spalt naturell
gepolsterte Staublasche aus Voll-Leder
Verschluss durch Schnellschnür-Ösen und Haken
hochwertige Schnittschutzeinlage aus Engtex Material
herausnehmbare, waschbare, antistatische Einlegesohle
antistatische Lederbrandsohle
abriebfeste Gummi-Überkappe
korrosionsfreie Stahlkappe
microbenbeständige, antistatische, abrieb- und rutschfeste, öl- und säurebeständige, profilierte Nitril-Vollgummi-Sohle

Sägeschutz: Klasse 1 (20 m/s)
Farbe: Schwarz, Orange abgesetzt
Schuhweite: 10,5
Größe: 39

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
33850_39
Werksnummer:
33850-39
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
39
Material:
SCHWARZ EN ISO 17249 A, E, P, CI, FO, WR
Produktart:
Sicherheitsschnürstiefel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,43*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 99,59*
€ 118,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 97,70*
€ 116,26
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,97*
€ 110,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,06*
€ 107,17
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,43*
€ 92,14
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.