Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAALFELD ÜK Winterschnürstiefel Schwarz, EN ISO 20345 S3, Gr.42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
SAALFELD ÜK Winterschnürstiefel Schwarz, EN ISO 20345 S3, Gr.42
SAALFELD ÜK Winterschnürstiefel Schwarz, EN ISO 20345 S3, Gr.42
SAALFELD ÜK Winterschnürstiefel Schwarz, EN ISO 20345 S3, Gr.42
Artikel-Nr.:
     1955-2000065796
Hersteller:
     Basic Line
Herst.-Nr.:
     33451_42
EAN/GTIN:
     4025888162011
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

SAALFELD ÜK, Winter - Schnürstiefel, Basic-Line

Dieser preiswerte Winterstiefel zeichnet sich aus durch:
EN ISO 20345 S3
Schaft aus leicht geprägtem, vollnarbigem Leder
gepolsterter Kragen
Verschluss durch Triangels
angenähte, gepolsterte und webpelzgefütterte Staublasche
webpelzbedeckte Decksohle
korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle
antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Sohle mit integrierter Überkappe

Farbe: Schwarz
Schafthöhe: ca. 23 cm
Schuhweite: 10,5
Größe: 42

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
33451_42
Werksnummer:
33451-42
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
42
Norm:
S3
Material:
SCHWARZ , EN ISO 20345 S3 SRA
Produktart:
Sicherheitsschnürstiefel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 18,97*
€ 27,46*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,65*
€ 27,68*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 29,32*
€ 44,40*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 27,68*
€ 32,94
pro Paar
ab 2 Paar
€ 26,90*
€ 32,01
pro Paar
ab 5 Paar
€ 25,27*
€ 30,07
pro Paar
ab 10 Paar
€ 24,65*
€ 29,33
pro Paar
ab 20 Paar
€ 23,41*
€ 27,86
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 19,65*
€ 23,38
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.