Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CESARO Halbschuhe WICA® Schwarz 33337 EN ISO 20345:2011 S3 SRC, Gr.43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
CESARO Halbschuhe WICA® Schwarz 33337 EN ISO 20345:2011 S3 SRC, Gr.43
CESARO Halbschuhe WICA® Schwarz 33337 EN ISO 20345:2011 S3 SRC, Gr.43
CESARO Halbschuhe WICA® Schwarz 33337 EN ISO 20345:2011 S3 SRC, Gr.43
Artikel-Nr.:
     1955-2000065719
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     33337_43
EAN/GTIN:
     4025888241280
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

CESARO HALBSCHUHE WICA

SCHWARZ
EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
33337_43
Werksnummer:
33337-43
Gewicht netto Kg:
1,550000
Gewicht brutto Kg:
1,550000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
43
Norm:
S3
Material:
*WICA®* SCHWARZ EN ISO 20345:2011 S3 S
Produktart:
Halbschuh
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 32,35*
€ 42,90*
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 33,21*
€ 43,28*
2 Tage
12
€ 7,90*
ab € 40,28*
€ 51,43*
3 Tage
13
€ 4,95*
ab € 42,24*
€ 53,92*
4 Tage
10
€ 4,79*
ab € 43,10*
€ 54,92*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 43,28*
€ 51,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 41,97*
€ 49,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 39,23*
€ 46,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 37,27*
€ 44,35
pro Paar
ab 20 Paar
€ 36,55*
€ 43,49
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 33,21*
€ 39,52
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.