Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CUXHAVEN, Sicherheitshalbschuhe, Elysee, EN ISO 20345 S3, Schwarz, Gr. 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
CUXHAVEN, Sicherheitshalbschuhe, Elysee, EN ISO 20345 S3, Schwarz, Gr. 47
CUXHAVEN, Sicherheitshalbschuhe, Elysee, EN ISO 20345 S3, Schwarz, Gr. 47
Artikel-Nr.:
     1955-2000065636
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     33235_47
EAN/GTIN:
     4025888182033
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

CUXHAVEN, Sicherheitshalbschuhe, Elysee

Diese neue, leichte Schuhserie Blue-Line zeichnet sich aus durch:
EN ISO 20345 S3
Schaft aus geprägtem, vollnarbigem Leder
angenähte, gepolsterte Staublasche aus Leder
Verschluss durch Textil-Ösen
herausnehmbares, anatomisches Fußbett
Hinterkappenfutter aus ULTRARESPIRO®
antistatische und antibakterielle Brandsohle
LIGHT-SYSTEM Kunststoffkappe
durchtrittsichere Gewebezwischensohle FLEXSYSTEM
antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Sohle
komplett metallfrei

Farbe: Schwarz
Schuhweite: 11
Größe: 47

Etikett erst entfernen falls eine Rückgabe ausgeschlossen ist.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
33235_47
Werksnummer:
33235-47
Gewicht netto Kg:
1,550000
Gewicht brutto Kg:
1,550000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
47
Norm:
S3
Produktart:
Sicherheitshalbschuh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 39,76*
€ 47,31
pro Paar
ab 2 Paar
€ 39,06*
€ 46,48
pro Paar
ab 5 Paar
€ 37,41*
€ 44,52
pro Paar
ab 10 Paar
€ 36,00*
€ 42,84
pro Paar
ab 20 Paar
€ 34,69*
€ 41,28
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 28,97*
€ 34,47
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.