| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000065140 Herst.-Nr.: 2966_2 EAN/GTIN: 4025888195972 |
| |
|
| | |
| WARTENBERG, SMS - Overall, Tector
Material aus laminiertem dreilagigem Polypropylen (SMS) partikeldicht gem. EN 13982-1 begrenzt spritzdicht gem. EN 13034 luftdurchlässig und atmungsaktiv gute Barriereeigenschaften dreiteilige Kapuze mit Gummizug dreiteiliger Beinzwickel Arm-, Bein- und Taillengummi 2-Wege Reißverschluss mit Abdeckung Der Schutzanzug SMS von TECTOR® bietet guten Schutz zu guten Konditionen Guter Tragekomfort mit großer Bewegungsfreiheit
Einsatzgebiete u.a.:
Mineralfaserarbeiten Müllentsorgung Sanierung, Asbestentsorgung Arbeiten in schmutziger Umgebung Asbestentsorgung Pharmazeutische Industrie (geringe Risiken) Lebensmittelindustrie Dekontaminations- und Reinigungsarbeiten Farbenherstellung Veterinärmedizin Chemische Industrie (geringe Risiken)
Norm: PSA Kategorie 3, Typ 5/6 Material: SMS (dreilagiges Polypropylen) Farbe: Weiß Gr. L
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2966_2 | Werksnummer: | 2966-2 | Gewicht netto Kg: | 0,220000 | Gewicht brutto Kg: | 0,220000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Groesse: | 2-L(54/56) | Material: | TECTOR®, PSA KATEGORIE 3, TYP 5/6, WEIS | Produktart: | Overall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, einwegoverall kat iii typ 5 und 6 gr.l, einmalanzug weiß, einmalanzug |
| | |
| |