Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALEXANDER 2-in-1 Warnschutz-Parka SAFESTYLE® EN 471/3, EN 343/3, Orange Gr.M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALEXANDER 2-in-1 Warnschutz-Parka SAFESTYLE® EN 471/3, EN 343/3, Orange Gr.M
ALEXANDER 2-in-1 Warnschutz-Parka SAFESTYLE® EN 471/3, EN 343/3, Orange Gr.M
ALEXANDER 2-in-1 Warnschutz-Parka SAFESTYLE® EN 471/3, EN 343/3, Orange Gr.M
Artikel-Nr.:
     1955-2000064467
Hersteller:
     Safestyle
Herst.-Nr.:
     23529_1
EAN/GTIN:
     4025888129526
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

ALEXANDER, 2-in-1 Warnschutz - Parka, Safestyle

atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
Nähte getaped
3M Scotchlite Reflexstreifen
herausnehmbares, gestepptes Futter mit Strickbündchen an den Ärmelenden
Kapuze verstellbar
2-Wege-Reißverschluss
2 große Taschen mit Patte und Druckknöpfen und seitlichem Eingriff
1 Handytasche
weitenregulierbarer Ärmelbund mittels Klettverschluss
Norm: DIN EN 471 Klasse 3, DIN EN 343 Klasse 3, DIN EN 340
Material: 100% Polyester Oxford, atmungsaktive PU-Beschichtung
Futter: 100% Polyester
Wattierung: 100% Polyester
Wassersäule: 3.000 mm
Atmungsaktivität: 3.000 g/m²/24h
Farbe: fluoreszierendes Orange, Marine abgesetzt
Gr. M
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
23529_1
Werksnummer:
23529-1
Gewicht netto Kg:
1,800000
Gewicht brutto Kg:
1,800000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
1-M(50/52)
Material:
SAFESTYLE®, EN ISO 20471/3,EN 343 KL.3/3
Produktart:
Warnschutz-Parka
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 35,59*
€ 42,73*
Lager 1955
5
€ 5,39*
ab € 36,30*
€ 42,76*
9 Tage
4
€ 4,79*
ab € 36,66*
€ 42,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,64*
€ 54,73*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 38,36*
€ 55,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,39*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.