Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONNO Warnschutz-Regenjacke SAFESTYLE® Gelb, EN 20471/3, EN 343/3, Gr.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ONNO Warnschutz-Regenjacke SAFESTYLE® Gelb, EN 20471/3, EN 343/3, Gr.L
ONNO Warnschutz-Regenjacke SAFESTYLE® Gelb, EN 20471/3, EN 343/3, Gr.L
ONNO Warnschutz-Regenjacke SAFESTYLE® Gelb, EN 20471/3, EN 343/3, Gr.L
Artikel-Nr.:
     1955-2000064449
Hersteller:
     Safestyle
Herst.-Nr.:
     23526_2
EAN/GTIN:
     4025888235890
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

ONNO WARNSCHUTZ-REGENJACKE

SAFESTYLE
GELB
EN 471/3
EN 343/3 Norm EN ISO 20471 Klasse 3, EN 343 Klasse 3/1, EN ISO 13688 Obermaterial 100% Polyester Oxford, PU-Beschichtung Wassersäule 1.000mm Größen S-XXXL Farbe fluoreszierend gelb • wind- und wasserdicht • Nähte geschweißt • robustes Oxford Gewebe • verdeckter Front-Reißverschluss mit Patte und Druckknöpfen • abnehmbare Kapuze im Kragen • Kinnsschutz • Rückenkoller • Reflexmaterial vorne, hinten, Schulter und Ärmel • Ärmelsaum mit Gummizug Taschen: • 2 Taschen über dem Saum
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
23526_2
Werksnummer:
23526-2
Gewicht netto Kg:
0,590000
Gewicht brutto Kg:
0,590000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
2-L(54/56)
Material:
SAFESTYLE® GELB, EN ISO 20471/3, EN 343
Produktart:
Regenjacke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
5
€ 5,99*
ab € 16,94*
€ 24,05*
3 Tage
8
€ 4,95*
ab € 23,77*
€ 32,79*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.