Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLAND Warnschutz - Pilotjacke SAFESTYLE® EN 471/2, EN 343/1, EN 340 Gelb Gr.XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLAND Warnschutz - Pilotjacke SAFESTYLE® EN 471/2, EN 343/1, EN 340 Gelb Gr.XL
ROLAND Warnschutz - Pilotjacke SAFESTYLE® EN 471/2, EN 343/1, EN 340 Gelb Gr.XL
ROLAND Warnschutz - Pilotjacke SAFESTYLE® EN 471/2, EN 343/1, EN 340 Gelb Gr.XL
Artikel-Nr.:
     1955-2000064426
Hersteller:
     Safestyle
Herst.-Nr.:
     23522_3
EAN/GTIN:
     4025888129120
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke

ROLAND, Warnschutz - Pilotjacke, Safestyle

atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
Nähte getaped
Ärmel abnehmbar
Kapuze im Kragen
Kragen mit Fleece abgefüttert
1 Ärmeltasche mit Reißverschluß
2 Brusttaschen mit Patte, rechte Seite mit aufgesetzten Stifttaschen und Handytasche
2 Seitentaschen
1 Innentasche
Ärmelbund mit Druckknöpfen verstellbar
Strickbundabschluß am Saum
Norm: DIN EN 471 Klasse 3 (ohne Ärmel Klasse 2), DIN EN 343 Klasse 1, DIN EN 340
Material: 100% Polyester Oxford, PU-beschichtet
Wassersäule: 3.000 mm
Futter: 100% Polyester
Wattierung: 100% Polyester
Farbe: fluoreszierendes Gelb
Gr. XL
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
23522_3
Werksnummer:
23522-3
Gewicht netto Kg:
1,380000
Gewicht brutto Kg:
1,380000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
3-XL(58/60)
Norm:
EN 471/2
Material:
SAFESTYLE®, EN ISO 20471/3, EN 343, EN I
Produktart:
Warnschutz-Pilotjacke
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
6
€ 5,99*
ab € 19,94*
€ 27,30*
€ 4,90*
ab € 29,36*
€ 40,10*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 30,55*
€ 40,37*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 32,4224*
€ 42,4524*
2 Tage
57
€ 4,90*
ab € 32,69*
€ 42,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.