Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLAND Warnschutz - Pilotjacke SAFESTYLE® EN 471/2, EN 343/1, EN 340 Gelb Gr.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLAND Warnschutz - Pilotjacke SAFESTYLE® EN 471/2, EN 343/1, EN 340 Gelb Gr.L
ROLAND Warnschutz - Pilotjacke SAFESTYLE® EN 471/2, EN 343/1, EN 340 Gelb Gr.L
ROLAND Warnschutz - Pilotjacke SAFESTYLE® EN 471/2, EN 343/1, EN 340 Gelb Gr.L
Artikel-Nr.:
     1955-2000064425
Hersteller:
     Safestyle
Herst.-Nr.:
     23522_2
EAN/GTIN:
     4025888323801
Suchbegriffe:
Bomberjacke
Fliegerjacke
Kombipilotenjacke
Kälteschutzpilotenjacke

ROLAND, Warnschutz - Pilotjacke, Safestyle

atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
Nähte getaped
Ärmel abnehmbar
Kapuze im Kragen
Kragen mit Fleece abgefüttert
1 Ärmeltasche mit Reißverschluß
2 Brusttaschen mit Patte, rechte Seite mit aufgesetzten Stifttaschen und Handytasche
2 Seitentaschen
1 Innentasche
Ärmelbund mit Druckknöpfen verstellbar
Strickbundabschluß am Saum
Norm: DIN EN 471 Klasse 3 (ohne Ärmel Klasse 2), DIN EN 343 Klasse 1, DIN EN 340
Material: 100% Polyester Oxford, PU-beschichtet
Wassersäule: 3.000 mm
Futter: 100% Polyester
Wattierung: 100% Polyester
Farbe: fluoreszierendes Gelb
Gr. L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
23522_2
Werksnummer:
23522-2
Gewicht netto Kg:
1,380000
Gewicht brutto Kg:
1,380000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
2-L(54/56)
Norm:
EN 471/2
Material:
SAFESTYLE®, EN ISO 20471/3, EN 343, EN I
Produktart:
Warnschutz-Pilotjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.