| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000064399 Herst.-Nr.: 23436_2 EAN/GTIN: 4025888233278 |
| |
|
| | |
| LUKAS WATTIERTE WARNSCHUTZ-SOFTSHELLJACKE ELYSEE ORANGE/SCHWARZ EN 471/3 Norm EN ISO 20471 Klasse 3, EN ISO 13688 Obermaterial 100% Polyester, 3-Lagenlaminat (Softshell) Atmungsaktivität 1.000 g/m²/24h Wassersäule 5.000 mm Futter 100% Polyester Größen S-XXXL Farbe fluoreszierend orange/schwarz • Softshell-Material ist wind- und wasserdicht, sowie atmungsaktiv durch 3-Lagenlaminat • robuster YKK® Front-Reißverschluss mit Patte • hoch abriebfestes, robustes Softshellmaterial • thermofixierte Reflexstreifen, dadurch keine zusätzlichen Nähte • Reflexstreifen aus 3M™ Scotchlite™ 5510 Reflexmaterial • herausnehmbares, wärmendes Stepp-Innenfutter mit Strickbündchen an den Manschetten • Außenjacke mit weicher, bequemer Fleece- Innenseite • Reflexmaterial vorne, hinten, Schulter und Ärmel • weitenverstellbarer Saum und Ärmelsaum • abnehmbare/verstellbare Kapuze • einfache Emblemanbringung Taschen: • 2 Taschen über dem Saum • 1 Brusttasche • 1 Innentaschen im Futter
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 23436_2 | Werksnummer: | 23436-2 | Gewicht netto Kg: | 1,700000 | Gewicht brutto Kg: | 1,700000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | orange | Groesse: | 2-L(54/56) | Produktart: | Softshelljacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 53,20* | € 65,74* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 54,71* | € 66,20* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 57,54* | € 69,01* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 57,13* | € 69,01* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 58,80* | € 72,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|