Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JEKYLL, 3-in-1 Warnschutz-Parka ELYSEE® EN 471/3, EN 343/3, Gelb/Marine, Gr.S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JEKYLL, 3-in-1 Warnschutz-Parka ELYSEE® EN 471/3, EN 343/3, Gelb/Marine, Gr.S
JEKYLL, 3-in-1 Warnschutz-Parka ELYSEE® EN 471/3, EN 343/3, Gelb/Marine, Gr.S
Artikel-Nr.:
     1955-2000064341
Hersteller:
     elysee
Herst.-Nr.:
     23421_0
EAN/GTIN:
     4025888165975
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

JEKYLL, 3-in-1 Warnschutz - Parka, Elysee

wind- und wasserdicht, hoch atmungsaktiv
Nähte getaped
3M Scotchlite Reflexstreifen
robustes Oxfordgewebe: öl- und schmutzabweisend, hoch abrieb- und reißfest
Innenjacke kann auch als Weste getragen werden
abnehmbare Sturmkapuze mit Fleece-Innenfutter
verdeckter 2-Wege-Reißverschluss und Druckknöpfe/Klettverschluss
Ärmel in ergonomischer Schnittführung für maximale Bewegungsfreiheit und Komfort
aufknöfbare Regenrinne
Norm: DIN EN 471 Klasse 3 (Weste separat Klasse 2), DIN EN 343 Klasse 3, DIN EN 340
Obermaterial: 100% Polyester Oxford, atmungsaktive PU-Beschichtung
Atmungsaktivität: 5.000 g/m²/24h
Wassersäule: 5.000 mm
Wattierung: 100% Polyester
Futter: 100% Polyester
Farbe: fluoreszierendes Gelb, Marine abgesetzt
Gr. S

Taschen, Außenjacke:

2 Brusttaschen mit Klett- bzw. Reißverschluss
2 Hüfttaschen mit Klett- u. Klettverschluss
Ärmeltaschen mit Reiß-/Klettverschluss
Handy- und Funkgerätetasche

Taschen, Innenjacke/Weste:

2 Brusttaschen mit Handytasche mit Klett-/Reißverschluss
2 Hüfttaschen mit Klett- u. Reißverschluss
2 Innentaschen mit Klett- u. Reißverschluss
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
23421_0
Werksnummer:
23421-0
Gewicht netto Kg:
3,120000
Gewicht brutto Kg:
3,120000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
0-S(46/48)
Produktart:
Warnschutzparka
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
2
€ 5,99*
ab € 82,76*
€ 100,81*
€ 4,90*
ab € 113,14*
€ 136,22*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 114,22*
€ 137,08*
10 Tage
50
Frei Haus
ab € 117,67*
€ 141,95*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 124,41*
€ 150,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,81*
€ 119,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,91*
€ 118,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,91*
€ 111,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.