Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAVY Troyer CRAFTLAND® 100% Polyacryl, Marine, Gr.XXL Pullover


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NAVY Troyer CRAFTLAND® 100% Polyacryl, Marine, Gr.XXL Pullover
NAVY Troyer CRAFTLAND® 100% Polyacryl, Marine, Gr.XXL Pullover
NAVY Troyer CRAFTLAND® 100% Polyacryl, Marine, Gr.XXL Pullover
Artikel-Nr.:
     1955-2000064256
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     2328_4
EAN/GTIN:
     4025888006193
Suchbegriffe:
BW-Pullover
Bundeswehr-Pullover
Bundeswehrpullover
Herren-Pullover

NAVY, Troyer, Craftland

5' Gauge (Grobstrick)
Schulter- und Armbesatz
1 Brusttasche mit Patte
Material: 100% Polyacryl
Farbe: Marine
Gr. XXL
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2328_4
Werksnummer:
2328-4
Gewicht netto Kg:
0,640000
Gewicht brutto Kg:
0,640000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4-XXL(62/64)
Material:
CRAFTLAND® 100% POLYACRYL
Produktart:
Pullover
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.