Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CRANZ, Zunfthose, Craftland, Doppelpilot, Schwarz, Gr. 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRANZ, Zunfthose, Craftland, Doppelpilot, Schwarz, Gr. 60
CRANZ, Zunfthose, Craftland, Doppelpilot, Schwarz, Gr. 60
CRANZ, Zunfthose, Craftland, Doppelpilot, Schwarz, Gr. 60
Artikel-Nr.:
     1955-2000064208
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     2297_60
EAN/GTIN:
     4025888037500
Suchbegriffe:
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
Zunft-Hose
Zunfthose

CRANZ, Zunfhose, Craftland

Hosenbein gerade geschnitten
Hosenklappe verschließbar mit schweren Metallreißverschlüssen
Schritt- und Seitennähte mit spezieller Nahtverarbeitung verstärkt
Knieverstärkung
Schrittnaht doppelt genäht
Tascheneingriff mit Kunstlederpaspelierung
Material: 100% Baumwolle, ca. 530 g/m²
Farbe: Schwarz
Größe: 60
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2297_60
Werksnummer:
2297_60
Gewicht netto Kg:
1,100000
Gewicht brutto Kg:
1,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
€ 4,90*
ab € 50,42*
€ 55,68*
13 Tage
k.A.
€ 4,95*
ab € 48,79*
€ 56,61*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,68*
€ 66,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.