Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CRANZ, Zunfthose, Craftland, Doppelpilot, Schwarz, Gr. 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRANZ, Zunfthose, Craftland, Doppelpilot, Schwarz, Gr. 56
CRANZ, Zunfthose, Craftland, Doppelpilot, Schwarz, Gr. 56
CRANZ, Zunfthose, Craftland, Doppelpilot, Schwarz, Gr. 56
Artikel-Nr.:
     1955-2000064206
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     2297_56
EAN/GTIN:
     4025888037487
Suchbegriffe:
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
Zunft-Hose
Zunfthose

CRANZ, Zunfhose, Craftland

Hosenbein gerade geschnitten
Hosenklappe verschließbar mit schweren Metallreißverschlüssen
Schritt- und Seitennähte mit spezieller Nahtverarbeitung verstärkt
Knieverstärkung
Schrittnaht doppelt genäht
Tascheneingriff mit Kunstlederpaspelierung
Material: 100% Baumwolle, ca. 530 g/m²
Farbe: Schwarz
Größe: 56
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2297_56
Werksnummer:
2297_56
Profil:
56
Gewicht netto Kg:
1,100000
Gewicht brutto Kg:
1,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,64*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.