Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

CRANZ, Zunfthose, Craftland, Doppelpilot, Schwarz, Gr. 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CRANZ, Zunfthose, Craftland, Doppelpilot, Schwarz, Gr. 54
CRANZ, Zunfthose, Craftland, Doppelpilot, Schwarz, Gr. 54
CRANZ, Zunfthose, Craftland, Doppelpilot, Schwarz, Gr. 54
Artikel-Nr.:
     1955-2000064205
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     2297_54
EAN/GTIN:
     4025888037470
Suchbegriffe:
Zimmermanns-Hose
Zimmermannshose
Zunft-Hose
Zunfthose

CRANZ, Zunfhose, Craftland

Hosenbein gerade geschnitten
Hosenklappe verschließbar mit schweren Metallreißverschlüssen
Schritt- und Seitennähte mit spezieller Nahtverarbeitung verstärkt
Knieverstärkung
Schrittnaht doppelt genäht
Tascheneingriff mit Kunstlederpaspelierung
Material: 100% Baumwolle, ca. 530 g/m²
Farbe: Schwarz
Größe: 54
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2297_54
Werksnummer:
2297_54
Profil:
54
Gewicht netto Kg:
1,100000
Gewicht brutto Kg:
1,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,10*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.