| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2000064158 Herst.-Nr.: 2279_3 EAN/GTIN: 4025888129885 |
| |
|
| | |
| LINDE, Warn- & Schnittschutz - Jacke
DPLF-geprüfte Schnittschutzeinlage in Brust, Rücken und Ärmeln Reflexstreifen Ärmelbündchen mit Weitenverstellung 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patten und Klettverschluss Norm: DIN EN 381, DIN EN 471 Klasse 3 Obermaterial: 80% Polyester, 20% Baumwolle| ca. 245 g/m² Farbe: fluoresziernedes Orange Gr. XL
Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2279_3 | Werksnummer: | 2279-3 | Gewicht netto Kg: | 1,100000 | Gewicht brutto Kg: | 1,100000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | orange | Groesse: | 3-XL(58/60) | Material: | EN 381-10&11, EN ISO 20471 WASSER- ÖL- | Produktart: | Warn-/Schnitzschutzjacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |