Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LINDE, Warn- & Schnittschutz - Jacke, EN 381, EN 471/3, Orange, Gr. M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LINDE, Warn- & Schnittschutz - Jacke, EN 381, EN 471/3, Orange, Gr. M
LINDE, Warn- & Schnittschutz - Jacke, EN 381, EN 471/3, Orange, Gr. M
LINDE, Warn- & Schnittschutz - Jacke, EN 381, EN 471/3, Orange, Gr. M
Artikel-Nr.:
     1955-2000064156
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     2279_1
EAN/GTIN:
     4025888129861
Suchbegriffe:
Forstjacke
Forstschutzjacke
Forstsicherheitsjacke
Forstwarnschutzjacke

LINDE, Warn- & Schnittschutz - Jacke

DPLF-geprüfte Schnittschutzeinlage in Brust, Rücken und Ärmeln
Reflexstreifen
Ärmelbündchen mit Weitenverstellung
2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
2 aufgesetzte Seitentaschen mit Patten und Klettverschluss
Norm: DIN EN 381, DIN EN 471 Klasse 3
Obermaterial: 80% Polyester, 20% Baumwolle| ca. 245 g/m²
Farbe: fluoresziernedes Orange
Gr. M
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2279_1
Werksnummer:
2279-1
Gewicht netto Kg:
1,100000
Gewicht brutto Kg:
1,100000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
1-M(50/52)
Material:
EN 381-10&11, EN ISO 20471 WASSER- ÖL-
Produktart:
Warn-/Schnitzschutzjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,12*
€ 140,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,96*
€ 137,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,75*
€ 131,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,44*
€ 126,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,15*
€ 110,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.