Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIEFER, Forst Schnittschutz-Bundhose, EN 381 - 5, Grün/Orange, Gr. 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIEFER, Forst Schnittschutz-Bundhose, EN 381 - 5, Grün/Orange, Gr. 54
KIEFER, Forst Schnittschutz-Bundhose, EN 381 - 5, Grün/Orange, Gr. 54
KIEFER, Forst Schnittschutz-Bundhose, EN 381 - 5, Grün/Orange, Gr. 54
Artikel-Nr.:
     1955-2000064074
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     22771_54
EAN/GTIN:
     4025888161830
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

KIEFER, Forst Schnittschutz-Bundhose

Material ist wasser- und schmutzabweisend
DPLF-geprüfte Schnittschutzeinlage
Schnittschutzeinlage ist nicht am Hosensaum fixiert, somit kann die Hose nach Beschädigung repariert werden
dehnbarer Einsatz im Schritt, hohe Bewegungsfreiheit
2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche, 1 Zollstocktasche
Norm: DIN EN 381 - 5 Form A, FPA anerkannt
Obermaterial: 50% Baumwolle, 50% Polyamid
Farbe: Grün, Orange
Größe: 54
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
22771_54
Werksnummer:
22771-54
Gewicht netto Kg:
0,580000
Gewicht brutto Kg:
0,580000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
54
Material:
EN 381-5, FORM A WASSER- ÖL- SCHMUTZAB
Produktart:
Bundhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,48*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.