Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIEFER, Forst Schnittschutz-Bundhose, EN 381 - 5, Grün/Orange, Gr. 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIEFER, Forst Schnittschutz-Bundhose, EN 381 - 5, Grün/Orange, Gr. 50
KIEFER, Forst Schnittschutz-Bundhose, EN 381 - 5, Grün/Orange, Gr. 50
KIEFER, Forst Schnittschutz-Bundhose, EN 381 - 5, Grün/Orange, Gr. 50
Artikel-Nr.:
     1955-2000064072
Hersteller:
     Craftland
Herst.-Nr.:
     22771_50
EAN/GTIN:
     4025888161816
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

KIEFER, Forst Schnittschutz-Bundhose

Material ist wasser- und schmutzabweisend
DPLF-geprüfte Schnittschutzeinlage
Schnittschutzeinlage ist nicht am Hosensaum fixiert, somit kann die Hose nach Beschädigung repariert werden
dehnbarer Einsatz im Schritt, hohe Bewegungsfreiheit
2 Seitentaschen, 1 Gesäßtasche, 1 Zollstocktasche
Norm: DIN EN 381 - 5 Form A, FPA anerkannt
Obermaterial: 50% Baumwolle, 50% Polyamid
Farbe: Grün, Orange
Größe: 50
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
22771_50
Werksnummer:
22771-50
Gewicht netto Kg:
0,580000
Gewicht brutto Kg:
0,580000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
50
Material:
EN 381-5, FORM A WASSER- ÖL- SCHMUTZAB
Produktart:
Bundhose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,63*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.